• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 400x4,3x25,4 mm gerade A24Q PREMIUM Schienen

Artikel-Nr.: 676428
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676428
EAN / GTIN 9003176764289
Herstellernummer 676428
L-Nummer L50150 160

Beschreibung

Beschreibung:

Schwierige Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit, Kälte oder extreme Temperaturschwankungen können dieser PREMIUM Trennscheibe nichts anhaben. Sie garantiert selbst in Extremsituationen saubere und blanke Schnittflächen, ohne dass zeitintensive Nacharbeiten erforderlich sind. Neben Handtrennmaschinen mit Benzin- oder Elektromotor kann dieses Werkzeug auch auf leistungsstarken stationären Maschinen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Form: 41H FREIHANDTRENNSCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Werkstoffeignung: Schienen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A24Q-BFPRAIL /100
  • Abmessung (D x T x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 400 mm
  • Stärke: 4.3 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Das Produkt bietet kürzeste Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand: auch bei Feuchtigkeit, Kälte und Temperaturschwankungen
  • Sauberste und blanke Schnittflächen reduzieren Nacharbeiten und Arbeitszeiten
  • Höchste Standzeit und Stabilität
  • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

Verwendung:

  • Zum Trennen von Schienen
  • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb