Kraftform-Heft, Bit-Aufnahme für 1/4 Zoll Bits C 6,3 mit Sprengring 6,3 mm

Artikel-Nr.: 676420 6,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 810/1 Vario
    Bit-Aufnahme D 6,3
    ganze Länge 232 mm
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676420 6,3
    EAN / GTIN 4013288012258
    Herstellernummer 05051005001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kraftform-Heft mit Aufnahme für 1/4 Zoll Bits.
    Bit-Aufnahme mit Sprengring.

    Passend für:

    1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb