Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, ESD, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

Artikel-Nr.: 676415 6,3
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 816 R ESD
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
ganze Länge 119 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
drehbare Kappe nein
inkl. Bits nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676415 6,3
EAN / GTIN 4013288103918
Herstellernummer 05051464001

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft mit Aufnahme für 1/4 Zoll Bits.
Mit „Rapidaptor“-Schnellwechselaufnahme.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Norm:

ESD nach DIN 53482 / VDE 0303 Teil 3.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, ESD, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

Kraftform-Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits C 6,3 und E 6,3 mit Schnellwechselfutter, ESD, Sechskant-Aufnahme: 6,3mm

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
23,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
218 Stück sofort lieferbar
18,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
938 Stück sofort lieferbar
14,60 €
Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3 D 6,3 D 6,3
ganze Länge 119 mm 105 mm 135 mm
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb