• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winteroverall High Vis Rot/Schwarz C54

Artikel-Nr.: 676319775599C54
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis rot / schwarz
    Konfektionsgröße DE 54
    Produktart Overall

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676319775599C54
    EAN / GTIN 7330509377109
    Herstellernummer 676319775599C54

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintaschen mit Patte
    Kniepolstertaschen innenliegend
    Seitentaschen mit Fleecefutter
    Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
    Innentasche mit Reißverschluss und Handytasche

    Details
    Ausweistasche versenkbar
    Schlaufen
    Fleecegefütterter Kragen
    Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
    Balg am Rücken
    Abnehmbare Kapuze mit Warmfutter
    Gummizug an der Taille

    Innenfutter
    Steppfutter

    Funktionalität
    Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln

    Abschluss
    Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
    Oben an der Hüfte mit Reißverschluss zu öffnen

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

    Frontverschluss
    Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • Zuverlässiger Schutz und integrierte Funktionalität in diesem wind- und wasserdichten Winteroverall
    • Der Overall hat Faltenbälge an Beinen und Rücken, die Fußweite ist mit einem Kordelzug verstellbar
    • Innenliegende Kniepolstertaschen und abnehmbare Kapuze
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, Kleidung mit hoher Sichtbarkeit

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 3
    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
    • EN 343, Klasse 4,1
    • EN 342

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb