• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Winteroverall High Vis Gelb/Marineblau D112

Artikel-Nr.: 676319773389D112
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis gelb / marineblau
Konfektionsgröße DE 112
Produktart Overall

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676319773389D112
EAN / GTIN 7330509562970
Herstellernummer 676319773389D112

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg, Gesäßtaschen mit Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintaschen mit Patte
Kniepolstertaschen innenliegend
Seitentaschen mit Fleecefutter
Brusttasche mit D-Ring, Brusttaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen
Innentasche mit Reißverschluss und Handytasche

Details
Ausweistasche versenkbar
Schlaufen
Fleecegefütterter Kragen
Schneefang mit Klettverschluss und Knopf
Balg am Rücken
Abnehmbare Kapuze mit Warmfutter
Gummizug an der Taille

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Belüftung unter den Ärmeln

Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Oben an der Hüfte mit Reißverschluss zu öffnen

Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Zuverlässiger Schutz und integrierte Funktionalität in diesem wind- und wasserdichten Winteroverall
  • Der Overall hat Faltenbälge an Beinen und Rücken, die Fußweite ist mit einem Kordelzug verstellbar
  • Innenliegende Kniepolstertaschen und abnehmbare Kapuze
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, Kleidung mit hoher Sichtbarkeit

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032
  • EN 343, Klasse 4,1
  • EN 342

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb