Kegelsenker-Bit, dreischneidig 16,5 mm

Artikel-Nr.: 676310 16,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 16,5 mm
    Schneidstoff HSS
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Herstellerbezeichnung 846 HSS
    ganze Länge 40 mm
    Schaftlänge 20 mm
    für Bohrung ab 3,2 mm
    für Senkschraube M8
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676310 16,5
    EAN / GTIN 4013288119124
    Herstellernummer 05104634001

    Beschreibung

    Ausführung:

    1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

    Vorteil:

    Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

    Verwendung:

    Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
    In der Maschine über einen Kupplungsschaft (Nr. 675000675050) oder im Schraubendreherhalter (Nr. 676400676770).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb