HSS Gewindebohrer-Bit M8

Artikel-Nr.: 676307 M8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
261 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Schneidstoff: HSS
  • Toleranzklasse: ISO 2 6H
  • Flankenwinkel: 60
  • Verwendung bei Bohrungsart: bis 1×D bei Durchgangsloch

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Gewinde M8
    Gewindeart M
    Schneidstoff HSS
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Flankenwinkel 60 Grad
    Verwendung bei Bohrungsart bis 1×D bei Durchgangsloch
    ganze Länge 40 mm
    Schaftlänge 14 mm
    Steigung 1,25 mm
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Gewindebohrer-Bit

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676307 M8
    EAN / GTIN 4013288119131
    Herstellernummer 05104670001

    Beschreibung

    Ausführung:

    1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

    Vorteil:

    Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

    Verwendung:

    Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb