HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit M6

Artikel-Nr.: 676306 M6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 60
  • Toleranzklasse: ISO 2 6H
  • Flankenwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M6
Gewindeart M
Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 60 Grad
Toleranzklasse ISO 2 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Verwendung bei Bohrungsart bis 1×D bei Durchgangsloch
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Herstellerbezeichnung 847 HSS
ganze Länge 41 mm
Schaftlänge 12 mm
Bohrerlänge a 8 mm
Spiralbohrer-⌀ 5 mm
Steigung 1 mm
Produktart Gewindebohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676306 M6
EAN / GTIN 4013288118929
Herstellernummer 05104643001

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge:
Kernloch bohren − Gewinde schneiden − Entgraten / Senken.
Einsatz in Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb