{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrstufenbereich | 4 mm - 20 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Herstellerbezeichnung | 843 | |
ganze Länge | 67 mm | |
Schaftlänge | 20 mm | |
Stufenhöhe | 4 mm | |
Anzahl Bohrstufen | 9 | |
Steigung | 2 mm | |
maximale Blechstärke | 4 mm | |
Bit-Sechskantschaft | C 6,3 | |
Produktart | Stufenbohrer-Bit |
Artikelnummer | 676305 4-20 | |
EAN / GTIN | 4013288119155 | |
Herstellernummer | 05104672001 |