Spiralbohrer-Bits-Sortiment in Falttasche, 19-teilig

Artikel-Nr.: 676304
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Spitzenwinkel 118 Grad
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Bohrer 6
Anzahl Teile 19
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Herstellernummer 05259146001

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.
Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.

Inhalt:

Spiralbohrer-Bits: Nr. 676302 je 1 St. Gr. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Bits für Phillips: Nr. 675200 2 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits für Innen-TORX®: Nr. 675340 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K (ohne Magnet)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb