Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 17-teilig, ESD

Artikel-Nr.: 676225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK 60 ESD
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile 17
Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff
Bit-Sechskantschaft E 6,3
im Griff versenkbare Teleskopklinge nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676225
EAN / GTIN 4013288183934
Herstellernummer 05051043001

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. ähnlich Nr. 674250 Gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89
ESD Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676415 mit „Rapidaptor“ Schnellwechselfutter C/E 6,3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb