Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug Turbo 19-teilig 19

Artikel-Nr.: 676205 19
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Kraftform Kompakt Turbo 1
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
    Betätigungswerkzeug 1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll; Nuss-Ratsche 1/4 Zoll; Schraubendreherhalter
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676205 19
    EAN / GTIN 4013288214614
    Herstellernummer 05057482001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.
    Bis zu vierfache Schraubgeschwindigkeit durch ein im Griff integriertes, wahlweise per Knopfdruck zu- oder abschaltbares Planetengetriebe. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und dem endgültigen Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohem Drehmoment (bis zu 14 Nm). Kraftform-Handgriff mit Rapidaptor Bithalter für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.
    Lieferung in stabiler Textil-Falttasche mit Klettverschluss.

    Vorteil:

    • Kraftvolle Endverschraubung und einfache Feinjustierung.
    • Vervierfacht rein mechanisch (ohne Akku) die Schraubgeschwindigkeit.

    Inhalt:

    Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
    Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1/89; 2/89; 3/89
    Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674244 Gr. 3; 4; 5; 6
    Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 674250 Gr. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89
    Bits, Länge 89 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Gr. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5
    Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676390

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb