Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug und Steckschlüssel-Einsätzen 26-teilig

Artikel-Nr.: 676130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
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
Serie Kraftform Kompakt Zyklop
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Steckschlüssel
Anzahl Teile 26
Betätigungswerkzeug Feinzahnknarre Zyklop Speed 1/4 Zoll
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676130
EAN / GTIN 4013288155313
Herstellernummer 05051045001

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 1; 2; 3
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 674220 Gr. 1; 2
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674240 Gr. 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Torx®: Je 1 St. Nr. 674245 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Schlitz: 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5
Steckschlüsseleinsätze 1/4 Zoll, für Außen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapter: 1 St. 1/4 Zoll Innen-Vierkant − 1/4 Zoll Bit-Aufnahme
Feinzahnknarre „Zyklop Speed“ 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 632390 mit schwenkbarem Knarrenkopf
Verlängerung 1/4 Zoll: 1 St. 150 mm mit Schnelldrehhülse

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb