Bits-Sortiment „Universal“ mit Betätigungswerkzeug 32-teilig 32

Artikel-Nr.: 676101 32
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
440 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Schraubendreher
Anzahl Teile 32
Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff
im Griff versenkbare Teleskopklinge nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676101 32
EAN / GTIN 4013288228345

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Verwendung:

Gängige Standardprofile für normale Verschraubungen.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675200 je 3 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675220 je 3 St. Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675240 je 1 St. Gr. 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Nr. 675350 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676410 mit „Rapidaptor“ Schnellwechselfutter C/E 6,3
„Rapidaptor“ Kupplungsschaft: 1 St. Nr. 675020 Gr. 6,3K

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb