Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 13-teilig

Artikel-Nr.: 676090

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK 50
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Anzahl Teile 13
Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff
im Griff versenkbare Teleskopklinge ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676090
EAN / GTIN 4013288093219
Herstellernummer 05056656001

Beschreibung

Ausführung:

Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.
Kraftform-Schraubendrehergriff mit im Griff versenkbarer Teleskopklinge Nr. 676400.

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Je 1 St. Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 0,6×4,5; 1,0×5,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Nr. 675350 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676400 mit Teleskopklinge und Schnellwechselfutter C/E 6,3

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 13-teilig

Bits-Sortiment mit Betätigungswerkzeug 13-teilig

auf Anfrage
Sofort lieferbar
369 Stück sofort lieferbar
81,20 €
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips ;Pozidriv-Schraubendreher ;Schlitz-Schraubendreher ;Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung Schraubendreher für Phillips ;Pozidriv-Schraubendreher ;Schlitz-Schraubendreher ;6-kant-Schraubendreher ;Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 13 32
Betätigungswerkzeug Schraubendreher-Griff Bit-Ratsche 1/4 Zoll
Herstellerbezeichnung KK 50
im Griff versenkbare Teleskopklinge ja
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug Bit-Werkzeug

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb