• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdreher 17,5-24 mm, M33-M45

Artikel-Nr.: 6759380
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6759380
EAN / GTIN 4010886675939
Herstellernummer 6759380
L-Nummer L60160 4885

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
  • Arbeitsweise:
  • In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren
  • Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!)
  • Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 18 mm
  • Bohrungs-Ø [mm]: 18,6 mm
  • Durchmesser-Bereich [mm]: 17,5 - 24,0 mm
  • für Gewinde (metrisch): M33 - M45
  • für Gewinde (zöllig): 1.3/8″ - 1.3/4″
  • Gesamtbreite [mm]: 24 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 100 mm
  • Härte [HRC]: 54
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb