Bits-Sortiment 30-teilig 30

Artikel-Nr.: 675645 30
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
117 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; 6-kant-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675645 30
EAN / GTIN 7610733293537

Beschreibung

Inhalt:

Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Phillips: Nr. 674205 je 1 St. Gr. 0; 1; 2; 3
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Pozidriv: Nr. 674225 je 1 St. Gr. 1; 2: 3
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 674242 je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 674248 je 1 St. Gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX40;
Je 2 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Schlitz: Nr. 674257 je 1 St. Gr. 2; 3; 4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb