Ausführung:
Die 29 mm und 50 mm lange Bits haben eine längere Torsionszone und daraus resultierend eine höhere Lebensdauer. Ideal für Bohr- und Schlagschrauber.
Inhalt:
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: 3 St. PH1; 5 St. PH2; 2 St. PH3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. PZ1; 3 St. PZ2; 1 St. PZ3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 2 St. Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1 St. Gr. 8
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 2 St. Gr. TX6; TX7; TX8; 1 St. Gr. TX9;
Je 3 St. Gr. TX10; TX15; je 5 St. Gr. TX20; TX25;
2 St. Gr. TX27; Je 2 St. Gr. TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX27; TX30; TX40;
Je 2 St. Gr. TX20; TX25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx Plus®: Je 1 St. Gr. 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 4,5; 5,5; 6,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TORQ-SET®: Je 1 St. Gr. 6; 8; 10
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Spanner: Je 1 St. Gr. 8; 10
Adapter: 1 St. Bit-Schaft C 6,3 - Vierkant 1/4 Zoll
Bits, Länge 29 mm, C 6,3, für Phillips: 2 St. PH2
Bits, Länge 29mm, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. PZ2
Bits, Länge 29 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 3; 4; 6;
2 St. Gr. 5
Bits, Länge 29 mm, C6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX20; TX25
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Phillips: 1 St. PH2
Bits, Länge 50mm, E 6,3, für Pozidriv: 1 St. PZ2
Bits, Länge 50 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40
Schaft mit Magnet: 1 St.
Lieferumfang:
90 St. Bits, Länge 25mm, C 6,3;
9 St. Bits, Länge 29 mm, C 6,3;
8 St. Bits, Länge 50 mm, E 6,3;
1 St. Schaft mit Magnet