Bits-Sortiment 71-teilig 71

Artikel-Nr.: 675597 71
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
452 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher mit Bohrung; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; Schlitz-Schraubendreher; Tri-Wing-Schraubendreher; Torq-Set-Schraubendreher
Anzahl Teile 71
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Farbcodierung nein
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675597 71
EAN / GTIN 4067263107125
Herstellernummer 675597 71

Beschreibung

Inhalt:

Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: 3 St. Gr. 1; 4; St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: 3 St. Gr. 1; 4 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant mit Kugelkopf: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX27; TX30; TX40
Je 2 St. Gr. TX20; TX25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 4; 4,5; 5,5; 6,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Je 1 St. Gr. 2; 4; 5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TORQ-SET®: Je 1 St. Gr. 6; 8; 10
Adapter: 1 St. Bit-Schaft C 6,3 - Vierkant 1/4 Zoll
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Phillips: Je 1 St. Gr. 1; 2
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Gr. 1; 2
Bits, Länge 75 mm, E 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Schaft mit Magnet: 1 St.
Schaft mit Schnellkupplung: 1 St.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb