• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindeausdrehersatz

Artikel-Nr.: 6755550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Gewindeausbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6755550
EAN / GTIN 4010886675557
Herstellernummer 6755550
L-Nummer L60160 3156
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Gewindebolzen für Gewinde M5 - M16
  • In handlichem Kunststoffkasten mit Spiralbohrern, Führungsbuchsen, Ausdrehstiften und Ausdrehmuttern
  • Maße: 200 x 120 x 38 mm

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Kunststoffkasten
  • geeignet für: Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Gewindebolzen für Gewinde M5 - M16
  • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb