Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 30 Bits TX10

Artikel-Nr.: 675549 TX10
Setpreis 30 Stück (0,55 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Anzahl Teile 30
    Bit Länge 25 mm
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675549 TX10
    EAN / GTIN 4067263237839
    Herstellernummer 675549 TX10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Einsteckschäften Nr. 675000675050.

    Verwendung:

    Für Schrauben mit Torx®-Profil.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb