Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 30 Bits 1

Artikel-Nr.: 675544 1
Setpreis 30 Stück (0,32 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Anzahl Teile 30
Bit Länge 25 mm
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675544 1
EAN / GTIN 4067263201076

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Einsteckschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.