Bit für Phillips, 5/16 Zoll C 8 4

Artikel-Nr.: 675400 4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,34 € / Stück
  • ab 10 Stück
    1,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 851/2 Z PH
Kreuzschlitzgröße 4
ganze Länge 32 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
Bit-Sechskantschaft C8
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675400 4
EAN / GTIN 4013288013699
Herstellernummer 05057720001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Phillips- bzw. Pozidriv-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb