TORQ-SET®-Mplus-Bit, 1/4 Zoll C 6,3 10

Artikel-Nr.: 675360 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,90 € / Stück
  • ab 10 Stück
    4,92 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
558 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

TORQ-SET®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Torq-Set-Profil 10
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Torq-Set-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675360 10
EAN / GTIN 4013288033147
Herstellernummer 05066632001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für alle Schrauben des in der Luftfahrtindustrie weit verbreiteten TORQ-SET®-Schraubsystems.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb