PrecisionBit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 0/25 mm

Artikel-Nr.: 675281 0/25

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,52 € / Stück
  • ab 10 Stück
    2,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
751 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung PrecisionBits
    Norm DIN ISO 1173
    Kreuzschlitzgröße 0
    ganze Länge 25 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675281 0/25
    EAN / GTIN 7610733211296
    Herstellernummer C6.190/0

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
    Ausgeprägte Elastizität und Zähigkeit bei hoher Härte für lange Standzeiten. Hochpräzise Abtriebsspitzen für perfekten Sitz in der Schraube und „Anti-Cam-Out“. Die Nanobeschichtung ist gleichzeitig Farbcodierung und attraktiver Rostschutz.

    Verwendung:

    Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Werkstoff:

    Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb