• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monierzange 250 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6752100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6752100
EAN / GTIN 4010886675212
Herstellernummer 6752100
L-Nummer L60160 1655

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A
  • Rabitz- oder Flechterzange für härtesten Einsatz
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm
  • Köpfe geschliffen, stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen (TL)
  • Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelbereich
  • Aus Qualitätswerkzeugstahl

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 16 mm
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 48 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 255 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 25,0 mm
  • Material: Qualitätswerkzeugstahl
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 61 - 63 HRC
  • Schneidenlänge: 25
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb