Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone TX8

Artikel-Nr.: 675155 TX8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,09 € / Stück
  • ab 10 Stück
    0,91 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 005 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Torx®-Profil TX8
    ganze Länge 25 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Bit-Sechskantschaft C 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 675155 TX8
    EAN / GTIN 4062406119027
    Herstellernummer 675155 TX8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
    Mit Torsionszone, zähhart. Die Torsionszone mindert die Kraftspitzen beim Verschrauben. Dadurch Schonung des Schraubprofiles und längere Standzeit (außer Gr. TX40).

    Verwendung:

    Für Schrauben mit Torx®-Profil.

    Norm:

    DIN ISO 1173.

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb