• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absetz-Lochzange

Artikel-Nr.: 6751130
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6751130
EAN / GTIN 4010886675113
Herstellernummer 6751130
L-Nummer L60160 4029

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombinierte Zange zum Absetzen von Blechkanten bis 1 mm und zum Lochen von Blechen beim Lochpunktschweißen
  • Durch drehbaren Kopf sind beide Arbeitsgänge mit einem Werkzeug möglich
  • Einhandbedienung ohne großen Kraftaufwand

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 325 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Lochabstand: 22 mm
  • Loch-Durchmesser [mm]: 5 mm
  • Oberfläche: lackiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb