{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 897/4 R | |
Schaft-Sechskant | 6,3 mm | |
ganze Länge | 75 mm | |
Sechskant-Abtrieb | D 6,3 (1/4 Zoll) | |
Antrieb maschinenseitig | E 6,3 (1/4 Zoll) | |
maschinentauglich | ja | |
Produktart | Bithalter |
Artikelnummer | 675030 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288095633 | |
Herstellernummer | 05053923001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Schaft mit Magnet / Schnellkupplung BiTorsion 6,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
23,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
347 Stück sofort lieferbar
17,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 286 Stück sofort lieferbar
8,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antrieb maschinenseitig | E 6,3 (1/4 Zoll) | E 6,3 (1/4 Zoll) | E 6,3 (1/4 Zoll) |
ganze Länge | 75 | 50 | 60 |
Herstellerbezeichnung | 897/4 R | ||
maschinentauglich | ja | ja | ja |
Schaft-Sechskant | 6,3 | 6,3 | |
Sechskant-Abtrieb | D 6,3 (1/4 Zoll) | D 6,3 (1/4 Zoll) | D 6,3 (1/4 Zoll) |
Produktart | Bithalter | Bithalter | Bithalter |