Schaft mit Magnet / Sprengring 6,3

Artikel-Nr.: 675013 6,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 518 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-Sechskant Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 75 mm
Sechskant-Abtrieb D 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb maschinenseitig E 6,3 (1/4 Zoll)
maschinentauglich ja
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675013 6,3
EAN / GTIN 4062406235970
Herstellernummer 675013 6,3

Beschreibung

Ausführung:

Zweiteilig, das heißt Schaft und Bits getrennt. Dadurch muss bei Verschleiß jeweils nur der Bit ausgetauscht werden.
Kupplungsschaft mit Magnet und Sprengring für C 6,3 und E 6,3-Bits (Magnet hält die Schraube).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb