• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Vornschneider 160 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6749150
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6749150
EAN / GTIN 4010886674918
Herstellernummer 6749150
L-Nummer L60160 3067

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN ISO 5748
  • Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenlänge L3 [mm]: 6,9 mm
  • Fase: mit
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 27,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 23,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenbreite [mm]: 23,5 mm
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb