• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider 125 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6745910
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6745910
EAN / GTIN 4010886674598
Herstellernummer 6745910
L-Nummer L60160 5882

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ohne Fase zum glatten Abschneiden von Kunststoffteilen oder ähnlichen weichen Werkstoffen
  • Schwarz, Schneidflächen plangeschliffen, selbstöffnend durch Druckfeder
  • schwarz, Kopf geschliffen mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
  • nur für Kunststoff

Merkmal:

  • Fase: ohne
  • Gesamtbreite [mm]: 52 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 13 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Kopfbreite 1 [mm]: 17,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Schneidenhärte: nur für Kunststoff
  • Schneidenlänge [mm]: 16 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb