• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelseitenschneider 160 mm tauchisoliert

Artikel-Nr.: 6745590
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6745590
EAN / GTIN 4010886674550
Herstellernummer 6745590
L-Nummer L60160 3975

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm
  • Höchste Schneidleistung durch Doppelgelenk
  • Kopf und Gelenk aus Sonderstahl, Kopf brüniert
  • Griffe verchromt und PVC-beschichtet

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 6.1/2
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Material: Kopf und Gelenk: Stahl
  • Oberfläche: Kopf brüniert, Griffe verchromt und PVC-beschichtet
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb