• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm, Tauchisolierung

Artikel-Nr.: 6742570
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6742570
EAN / GTIN 4010886674253
Herstellernummer 6742570
L-Nummer L60160 5319

Beschreibung

Beschreibung:

  • Große Hebelwirkung für leichteres Schneiden
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • Für harten Draht/Pianodraht
  • Max. Schneidkapazität Ø 1,8 - 2,0 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, verchromt
  • Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffausführung: Tauchisolierung: 2-fach Check-Tool-Isolierung
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 28,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 22 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 22 mm
  • Schneidleistung (max.): 2,0
  • 1000 V isoliert: ja
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: ja

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb