„HF“-Bit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 mit Haltefunktion TX30

Artikel-Nr.: 674255 TX30
Rabatt
3,60 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 867/4 TORX® HF
Torx®-Profil TX30
ganze Länge 50 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674255 TX30
EAN / GTIN 4013288106940
Herstellernummer 05060086001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.
Das konische Torx® „HF“-Profil hält alle Torx®-Schrauben zuverlässig fest. Farblich gekennzeichnet durch eine goldfarbene Oberflächenbeschichtung. Gr. TX40 mit durchgehender Sechskantklinge.

Verwendung:

Festhaltefunktion für optimales Ansetzen und Festdrehen von Torx®-Schrauben.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb