Bit für Sechskant, lang, 1/4 Zoll E 6,3 Hex-Plus-Profil mit Bohrung 2 mm

Artikel-Nr.: 674244 2

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,12 € / Stück
  • ab 5 Stück
    12,60 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
287 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 840/4 Z Hex-Plus BO
    Sechskant 2 mm
    ganze Länge 89 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher mit Bohrung
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674244 2
    EAN / GTIN 4013288094292
    Herstellernummer 05059640001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.
    Sechskantprofil mit Bohrung für Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift.

    Verwendung:

    Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb