PrecisionBit für Kombiprofil, 1/4 Zoll E 6,3 2/95 mm

Artikel-Nr.: 674235 2/95

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,14 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 389 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Profilgröße / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PrecisionBits
Profilgröße 2
ganze Länge 95 mm
Abtriebsprofil Kombiprofil-Schraubendreher Pozidriv/Schlitz
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674235 2/95
EAN / GTIN 7610733224906
Herstellernummer E6L.180/2

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

Verwendung:

Für Kombischrauben (Kombination aus Schlitz- und Pozidriv-Profil).

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb