Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3 1/152 mm

Artikel-Nr.: 674200 1/152

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,50 € / Stück
  • ab 10 Stück
    6,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
494 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 851/4 Z PH
    Kreuzschlitzgröße 1
    ganze Länge 152 mm
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips
    Bit-Sechskantschaft E 6,3
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674200 1/152
    EAN / GTIN 4013288191861
    Herstellernummer 05059766001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ab Gr. 3/89 mit durchgehender Sechskantklinge.
    Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäften Nr. 675000675050.

    Verwendung:

    Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128.

    Norm:

    DIN ISO 1173

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb