TY® Bits-Sortiment, 8-teilig, 1/4 Zoll C 6,3 29 mm 8

Artikel-Nr.: 674163 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Anzahl Teile 8
Bit Länge 29 mm
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Herstellernummer 42137

Beschreibung

Ausführung:

Die 29 mm langen TY® Bits haben durch die 4 mm zusätzliche Länge gegenüber 25 mm Bits eine längere Torsionszone und daraus resultierend eine höhere Lebensdauer. Ideal für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber. Die Aufbewahrung im Kunststoffhalter BitBuddy® ermöglicht eine komfortable Einhandbedienung mit direkter Aufnahme der Bits vom Halter in den Schrauber.

Vorteil:

Die farbigen Bits sind schnell und einfach auffindbar und dank des Farbmantels auch im Dunkeln mit UV-Licht gut zu finden.

Inhalt:

Bits, C 6,3, für Phillips: 1 St. PH2
Bits, C 6,3, für Pozidriv: Je 1 St. Gr. PZ1; PZ2; PZ3
Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX15; TX20; TX25
Kupplungsschaft: 1 St.

Hinweis:

Passende UV Taschenlampe LED / UV finden Sie unter Nr. 081518 UV-LED.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb