IMPAKTOR Bits-Sortiment für IMPACT-Schrauber, 30-teilig

Artikel-Nr.: 674136
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
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
    Herstellerbezeichnung Bit-Check 30 Impaktor 1
    Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
    Anzahl Teile 30
    Bit Länge 25 mm
    Betätigungswerkzeug nein
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 674136
    EAN / GTIN 4013288156778
    Herstellernummer 05057690001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

    Verwendung:

    IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.

    Inhalt:

    IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Phillips: 2 St. Gr. 1; 3 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
    IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Pozidriv: 2 St. Gr. 1; 3 St. Gr. 2; 2 St. Gr. 3
    IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Innensechskant: 1 St. Gr. 3; 4; 5; 6
    IMPAKTOR Bits, C 6,3, für Innen-Torx®: 1 St. Gr. TX10; TX15; 2 St. Gr. TX20; 3 St. Gr. TX25; 2 St. Gr. TX30; TX40
    1 IMPAKTOR Kupplungsschaft: Gr. 6,3R mit Ringmagnet

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb