{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 855/4 IMP DC | |
Kreuzschlitzgröße | 3 | |
ganze Länge | 50 mm | |
Abtriebsprofil | Pozidriv-Schraubendreher | |
Bit-Sechskantschaft | E 6,3 | |
Produktart | Bit-Werkzeug |
Artikelnummer | 674122 3 | |
EAN / GTIN | 4013288224583 | |
Herstellernummer | 05057662001 | |
Hersteller | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |