• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Halbschuhe S3 67374 schwarz, blau Weite 12 Größe 39

Artikel-Nr.: 6737439
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6737439
EAN / GTIN 3523990008421
Herstellernummer 6737439

Beschreibung

Beschreibung:

Heckel MACCROSSROAD BLUE 3.0 S3 LOW BOA 67374 S3, CI HI HRO SRC, Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Baugewerbe,, Industrie, Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen und, feuchte Umgebungen , –Sohle: MACSOLE®-Gummisohle mit EVAMACABSORB-Einsätzen, in Ferse und Vorderseite, Öl- und Kohlenwasserstoffbeständigkeit,, SRC-Rutschfestigkeit, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu, 300°C (HRO), gummierte Spitze, –Zunge: Synthetisches und wasserabweisendes Textil,, beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, –Obermaterial: Ölbeständiges Vollnarbenleder, beständig, gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, gepolsterter Schaft, –Fit System Boa® für schnelles und einfaches Schließen, Verschluss, ermöglicht genaue und individuelle Anpassung, extrem robuste, und leichte Schnürsenkel, –Futter: 3D-Mesh für hervorragende Belüftung, –Spitze: Nichtmetallisch, –Durchstoßfeste Sohle: Nichtmetallisch, –Decksohle: Oberseite aus Textil und Unterseite, aus offenporigem Schaumstoff, –Gewicht: 700g bei Größe42, –Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, Größen: 36 bis 48

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb