• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 schwarz/gelb Weite 11 Größe 41

Artikel-Nr.: 6736341
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 41
Weite 11
Farbe schwarz / gelb
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6736341
EAN / GTIN 3523990000968
Herstellernummer 6736341
L-Nummer L01670 1192

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: MACSOLE ADVENTURE 3.0
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz/gelb
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 41
  • Verschluss: Schnürsenkel
  • Marke: Heckel
  • Zehenkappe: Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett
  • Obermaterial: Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: Gummisohle
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb