• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67362 schwarz, blau Weite 10 Größe 45

Artikel-Nr.: 6736245
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
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
Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 45
Weite 10
Farbe schwarz / blau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6736245
EAN / GTIN 3523990005888
Herstellernummer 6736245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für: Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Baugewerbe, Industrie, Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen und feuchte Umgebungen
  • Sohle:
    • MACSOLE®-Gummi mit, EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und vorne
    • beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe
    • Rutschfestigkeit gemäß SRC
  • Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C gemäß HRO, Überkappe aus Gummi
  • Lasche:
    • wasserabweisender Synthetikstoff mit Zwickeln gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
  • Obermaterial:
    • geöltes Vollnarbenleder, das vor dem Eintreten von Flüssigkeiten schützt
    • hintere und seitliche Agile Ankle Guard-Verstärkungen, gepolsterter Schaftrand
  • Fit System Boa®:
    • ermöglicht schnelles und einfaches Schließen
    • Verschluss ermöglicht genaue und individuelle Anpassung
    • extrem robuste und leichte Schnürsenkel
  • Futter:
    • 3DMesh für hervorragende Belüftung
    • schnell trocknend
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Durchtrittsichere Sohle: metallfrei
  • Einlegesohle:
  • Obermaterial aus Stoff
    • Unterseite aus offenporigem Schaumstoff
  • Gewicht: 700g bei Größe 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
  • Größen: 36–48

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb