• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67352 schwarz, gelb Weite 10 Größe 36

Artikel-Nr.: 6735236
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
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
Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 36
Weite 10
Farbe schwarz / gelb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6735236
EAN / GTIN 3523990005925
Herstellernummer 6735236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Baugewerbe, Arbeiten mit der Gefahr von herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden, Energiebereich, Umwelt, Dienstleistungen, Industrie, Schwerindustrie
  • Sohle:
    • MACSOLE®-Gummi mit EVA MACABSORB-Einsätzen in Ferse und vorne
    • beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe
    • Rutschfestigkeit gemäß SRC
  • Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C gemäß HRO, Überkappe aus Gummi
  • Lasche:
    • wasserabweisender Synthetikstoff
    • mit integriertem Mittelfußschutz
    • gemäß D3O
    • bietet Schutz bei einem Aufprall und trotzdem ausgezeichnete Flexibilität und geringes Gewicht
  • Obermaterial:
    • geöltes Vollnarbenleder, das vor dem Eintreten von Flüssigkeiten schützt
    • hintere und seitliche Agile Ankle Guard-Verstärkungen
    • gepolsterter Schaftrand
  • Futter:
    • 3DMesh für hervorragende Belüftung
    • schnell trocknend
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Durchtrittsichere Sohle: metallfrei
  • Einlegesohle: Obermaterial aus Stoff, und Unterseite aus offenporigem Schaumstoff
  • Gewicht: 745g bei Größe 42
  • Norm: EN ISO 20345:2011 S3 M CI HI HRO SRC
  • Größen: 36–48

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb