• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange Euro-Modell 160 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6733070
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6733070
EAN / GTIN 4010886673300
Herstellernummer 6733070
L-Nummer L60160 1299

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5746
  • Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
  • Für Rund- und Flachmaterial
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
  • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
  • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • Backenlänge L3 [mm]: 34 mm
  • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 55 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 167 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 23,0 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 8,8 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • Spitzenbreite W4 [mm]: 5,8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb