• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MACSOLE ADVENTURE 3.0 Stiefel S3 67314 schwarz, gelb Weite 12 Größe 41

Artikel-Nr.: 6731441
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
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
Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 41
Weite 12
Farbe schwarz / gelb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6731441
EAN / GTIN 3523990005550
Herstellernummer 6731441

Beschreibung

Beschreibung:

Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67314 S3 CI HI, HRO SRC, Energie, Umwelt, Dienstleistungen, Bau, Industrie,, Schwerindustrie, Landwirtschaft, Grünflächen und, Feuchtgebiete., –Sohle: MACSOLE®-Gummisohle mit, EVAMACABSORB-Einsätzen in Ferse und Vorderseite,, Öl- und Kohlenwasserstoffbeständigkeit, SRC-Rutschfestigkeit,, Kontaktwärmebeständigkeit bis zu 300°C (HRO),, gummierte Spitze, –Zunge: Synthetisches und wasserabweisendes Textil, beständig, gegen das Eindringen von Flüssigkeiten , –Obermaterial: Ölbeständiges Vollnarbenleder, beständig gegen das Eindringen, von Flüssigkeiten, hinten und seitlich versteifte Verstärkungen, Agile Ankle, Guard, gepolstert, –Futter: 3D-Mesh für hervorragende Belüftung, schnelltrocknend, –Spitze: Nichtmetallisch, –Durchstoßfeste Sohle: Nichtmetallisch, –Decksohle: Oberseite aus Textil und, Unterseite aus offenporigem Schaumstoff, Gewicht: 700g bei Größe 42, Norm: EN ISO 20345:2011 - S3 CI HI HRO SRC, Größen: 36 bis 48

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb