• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Telefonzange Länge 200mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Artikel-Nr.: 67314200
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
Artikelnummer 67314200
EAN / GTIN 4018754338788
Herstellernummer 67314200
L-Nummer L60010 8313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flachrundzange in gebogener Form (Form B 45°) mit Schneide und Brennerloch
  • zum Greifen, Halten und Schneiden von Kabeln sowie weichen und harten Drähten
  • Brennerloch zum Festhalten von Muttern und Stiftschrauben
  • flach-runde, gebogene Backen mit gezahnten Greifflächen
  • im Gesenk geschmiedet, aus vergütetem Werkzeugstahl
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
  • Kopf verchromt
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • VDE-isoliert bis 1000 V
  • schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1000 V / DC 1500 V
  • DIN ISO 5745

Merkmal:

  • Backenlänge mm (L3): 63 mm
  • Breite mm (b): 58 mm
  • DIN: DIN ISO 5745
  • Griffe: 2-Komponenten-Griffe
  • Höhe mm (h): 43 mm
  • Kopf: verchromt
  • Kopfbreite mm (W3): 20 mm
  • Kopfstärke mm (T2): 11 mm
  • Länge mm (L): 200 mm
  • Spitzenbreite mm (W4): 5 mm
  • Spitzenstärke mm (T1): 4 mm
  • Winkel: 45 °
  • Gewicht (g): 220 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb