• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinationszange deutsches Modell 160 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 6731100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6731100
    EAN / GTIN 4010886673119
    Herstellernummer 6731100
    L-Nummer L60160 2755

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN ISO 5746
    • Verstärkte Ausführung, für den harten Dauereinsatz
    • Aufgesetztes Schneiden-Kästchen
    • Für Rund- und Flachmaterial
    • Für mittelharten Draht 1,6 mm
    • Hochliegende, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 62 - 64 HRC
    • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
    • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
    • Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen

    Merkmal:

    • Backenform: flache Backen
    • Backenlänge L3 [mm]: 34 mm
    • Gelenkarten: eingelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 54 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 20 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 168 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
    • Kopfbreite 1 [mm]: 23,0 mm
    • Kopfstärke T1 [mm]: 10,8 mm
    • Material: Vergütungsstahl
    • Schneidenform: mit Facette
    • Schneidenhärte: 62 - 64 HRC
    • Schneidleistung (max.): 1,6
    • Spitzenbreite W4 [mm]: 5,8 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb