• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Hartmetall-Seitenschneider

Artikel-Nr.: 6727770
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6727770
EAN / GTIN 4010886672778
Herstellernummer 6727770
L-Nummer L60160 5372

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ovaler Kopf, mit Fase
  • Für höchste Schneidleistung durch eingesetzte Hartmetallschneiden
  • Schneidenhärte 84 - 86 HRA
  • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtlänge [mm]: 125 mm
  • Griffausführung: ESD-2K-Griffhüllen
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfform: oval
  • Oberfläche: stahl poliert
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 84 - 86 HRA
  • Schneidenlänge [mm]: 11 mm
  • Schneidleistung (max.): 2,0
  • Schneidwerte: Pianodraht: 0,6 mm / 22 AWG
    Harter Draht: 1,0 mm / 18 AWG
    Weicher Draht: 2,0 mm / 12 AWG
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: ja
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb